JTC
JTCの 環境測定(自然環境/安全環境)
JTCの 温度計・温湿度計
JTCの 温度計
棒温度計 アナログ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17822717
品番
JTC4601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
全長(mm)
140(棒部分133)
タイプ
アナログ
温度測定範囲(℃)
-10〜110
測定温度範囲(℃)
10〜110
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)
140×27
サイズ(Φmm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応