※代表画像です。
佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計その他関連用品
測温抵抗体
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
仕様
●低温用/測温抵抗体(PT100Ω)/シールパイプSR-21P●延長導線(m):2/3線式
測定範囲(℃)
―200〜100
材質
センサ素子:PT100Ω 感温部:SUS304 延長導線:ビニール被覆
注文コード
18349856
品番
3.2Φ×100mm(低温用)
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・測定範囲・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
伝導率が高い/保護管0.25Φ〜製作可能
仕様
●低温用/測温抵抗体(PT100Ω)/シールパイプSR-21P●延長導線(m):2/3線式
材質
センサ素子:PT100Ω 感温部:SUS304 延長導線:ビニール被覆
測定範囲(℃)
―200〜100
寸法(Φ×mm)
3.2×100
JIS規格
B級2mA