和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 天ぷら鍋・揚げ鍋
IH角型揚げ鍋ミニ アミ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18376815
品番
RB-3348
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
適正油量:560g
材質
本体:鉄、内面・外面:シリコン樹脂塗装、アミ:鉄(クロムメッキ)
寸法(mm)
200×140×90
色
ブラック
質量(g)
510