和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの やかん
ストクック IHホーローポット18 BR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18377217
品番
RB-3243
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
本体:ほうろう用鋼板、内面:ほうろう、外面:ほうろう、アルミニウム
寸法(mm)
240×180×155
色
ブラウン
質量(g)
880
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×240×155
仕上
ペイント
口径
16cm
満水容量(L)
2.2