和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 天ぷら鍋・揚げ鍋
IH角型揚げ鍋ワイド 温度計アミ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18377260
品番
RB-2927
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
本体・蓋:鉄、表面加工:ふっ素樹脂加工、アミ:鉄(クロムメッキ)、温度計:アルミニウム合金、銅(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
245×170×100
色
ブラック
質量(g)
960
油量(L)
2.2