和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの やかん
ストクック IHホーローポット20 GY
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18377296
品番
RB-3247
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
本体:ほうろう用鋼板、内面・外面:ほうろう
寸法(mm)
260×200×160
色
グレー
質量(g)
1100
容量(L)
2.9
仕上
ペイント
口径
18cm