SS-022 シリコン落し蓋(ジョイント式) 川崎合成樹脂 18461993

シリコン落し蓋(ジョイント式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18461993 品番SS-022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ジョイント簡単、便利に使える2サイズ
アクが溜まりやすい3本リブ

材質シリコーン樹脂 用途にもの料理に 仕様食器洗い乾燥機対応 寸法(mm)(小)Φ165×2.5、(大)Φ200×2.5 ピンク 質量(g)120 耐熱温度(℃)220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18461975
2019-10-14
用途:
料理
その他業種

今までステンレスのフリーサイズのものを使っていましたが、洗うのが手間でした。この落し蓋はサッと洗えて便利です。2通りのサイズで使える所も気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする