曜日別特売
MW-020 電子レンジ炊飯器 レンジ de ごはん 川崎合成樹脂 18462754

電子レンジ炊飯器 レンジ de ごはん

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(6点)注文コード18462754品番MW-020
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

最大1.5合まで電子レンジで手軽に炊ける
2重構造で炊きあがった後、冷めにくい
飯ベラ・軽量カップ付き

用途電子レンジでの調理にセット内容外蓋・内蓋・内容器・外容器・飯ベラ・計量カップ寸法(mm)160×150×143材質ポリプロピレン質量(g)(本体)235、(飯ベラ)18、(計量カップ)25仕様食器洗い乾燥機対応耐熱温度(℃)本体・飯ベラ:140 計量カップ:110ピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18462754
2018-07-09
用途: 職場
その他業種

吹きこぼれが酷くて電子レンジの掃除が大変で2回しか使っていません。

1が参考にしています
対象商品 : 18462763
2017-08-17
用途: 電子レンジで炊飯は出来ますが。。。

確かに電子レンジで炊飯はでき ごはんは炊けます。 しかし本当においしくないです (笑) プラスチックのにおいも少しつくような。 ガスや電気炊飯器で炊いたときのような甘味 艶うまみ粘りはほとんどないような、 ごはんほんの少し炊きたいときに使用しております。
やはり電子レンジでおいしく炊くのはムリだと思いますが便利な商品かと。 これお安いですので!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする