和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
軽い 内面セラミック 卓上鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18552514
品番
RB-2495
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
蓋も本体も軽いアルミのかわいい卓上鍋。
内面は汚れが落としやすく、キズつきにくいセラミック加工。お料理が映えるホワイトカラー。
材質
本体/アルミニウム合金 底面/ステンレス鋼(総板厚2.8mm) 蓋/アルミニウム合金 ハンドルカバー/シリコーンゴム ツマミ/フェノール樹脂
質量(g)
710
サイズ(cm)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×21.5×12.5 鍋の高さ/7
満水容量(L)
2.1
注意
※セラミック加工は、食材や調理に伴い着色することがありますが、ご使用上問題はありません。
※オーブンで使用する場合は、フタを外して下さい。
※破損の原因になります。
※電子レンジでは使用しないで下さい。
※電子レンジの故障や火災の原因になることがあります。