軽い 内面セラミック 卓上鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18552530 品番RB-2497
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

蓋も本体も軽いアルミのかわいい卓上鍋。
内面は汚れが落としやすく、キズつきにくいセラミック加工。お料理が映えるホワイトカラー。

材質本体/アルミニウム合金 底面/ステンレス鋼(総板厚2.8mm) 蓋/アルミニウム合金 ハンドルカバー/シリコーンゴム ツマミ/フェノール樹脂 質量(kg)1.2 サイズ(cm)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×28.5×14.5 鍋の高さ/8.5 満水容量(L)4.6
注意
※セラミック加工は、食材や調理に伴い着色することがありますが、ご使用上問題はありません。
※オーブンで使用する場合は、フタを外して下さい。
※破損の原因になります。
※電子レンジでは使用しないで下さい。
※電子レンジの故障や火災の原因になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする