New おおらか鍋 IH対応 深型 両手鍋

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18552575 品番 RB-2505
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

料理の定番、両手鍋。
内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくく汚れも落としやすい。金属製のお玉が使える。ガラス蓋付き。
対応熱源:IHクッキングヒーター・ガスコンロ、エンクロヒーラー、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター

材質本体/アルミニウム合金 底面/ステンレス鋼(総板厚2.8mm) 内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL) 外面/焼付塗装 蓋/強化ガラス ハンドル、つまみ/フェノール樹脂 質量(kg)1.9 サイズ(cm)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×29×19(フタを含む) 満水容量(L)7
注意
※オーブンでは使用しないでください。
※取っ手破損の原因になります。
※中火以下でご使用ください。
※ストーブの上では使用しないでください。
※金属製の調理器具は角の丸い滑らかなものを使用して下さい。
※木や竹、プラスチック製等のものをご使用いただくと、いっそう長持ちします。
※天ぷら・揚げ物料理をする場合は、湯温を200度以上に上昇させないで下さい。
※また、加熱中にフタをしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18552584
2026-03-21
用途:
ジャム作り
農・林・水産業

実際の大きさとの違いもなくよかったです(1度目大きすぎて買い直しデス)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする