アルコールチェッカー AC016

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18569303 品番AC016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。
アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。
出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。

検知時間(秒)約3 質量(g)45(電池は含まない) 使用温度範囲(℃)5〜40 電源単4アルカリ センサー電気化学式センサー 検知範囲0.00mg/L〜2.00mg/L(0.05未満は0.00と表示) 保証期間1年 起動時間(秒)約7 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15 保管温度範囲(℃)0〜40 アズワン品番64-8815-19 使用可能回数1000回・アルコール検知200回・購入後1年のいずれか先に到達したもの

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18569303
2022-12-19
用途:
仕事前のアルコールチェック

マウスピースが各個人ごとに取り換えて利用できるので、便利。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする