曜日別特売
VP560-TS PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式 HSバルブ 18631825

※代表画像

PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)2注文コード18631825品番VP560-TS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

縦配管専用
完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える
ボディは樹脂製
外部からの腐食にも優れている

仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC呼び径(B)2使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM呼び径(A)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする