椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS80-2A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18802709
品番
RS80-2A60T
参考基準価格(税別)
¥82,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
歯数
60
スプロケット形状
A形
材質
一般構造用圧延鋼(歯形部、ハブ部)/削出し仕様
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
概略質量(kg)
59.4
列数
2
ピッチ径(Dp)(Φmm)
485.33
外径(Do)(Φmm)
500
チェーンNo.
RS80
下穴径d(Φmm)
33
吊下げ穴径A(Φmm)
30
吊下げ穴P.C.D.(mm)
404