椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS50-2A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18802989
品番
RS50-2A28T
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
2
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
RS50
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
28
軸穴径(Φmm)
18
材質
機械構造用炭素鋼/削出し仕様
概略質量(kg)
2.8
ピッチ径(Dp)(Φmm)
141.79
外径(Do)(Φmm)
150
下穴径d(Φmm)
18