椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS100-1C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18803104
品番
RS100-1C30T
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
歯数
30
スプロケット形状
C形
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
18
種類
スプロケット
概略質量(kg)
14.5
列数
1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
303.75
外径(Do)(Φmm)
321
チェーンNo.
RS100
ハブ長さL(mm)
80
ハブ径D
H
(mm)
117
下穴径d(Φmm)
33
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-
軸穴径(Φmm)
〜80