椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS50-2A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18803628
品番
RS50-2A45T
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
2
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
RS50
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
45
軸穴径(Φmm)
23
材質
機械構造用炭素鋼/削出し仕様
概略質量(kg)
7.7
ピッチ径(Dp)(Φmm)
227.58
外径(Do)(Φmm)
237
下穴径d(Φmm)
23