椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS40-2A
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18803908
品番
RS40-2A45T
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
2
歯幅(mm)
7.1
チェーンNo.
RS40
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
45
材質
機械構造用炭素鋼/削出し仕様
概略質量(kg)
4
ピッチ径(Dp)(Φmm)
182.06
外径(Do)(Φmm)
189
下穴径d(Φmm)
18