椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS40-2A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18803953
品番
RS40-2A54T
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
2
歯幅(mm)
7.1
チェーンNo.
RS40
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
54
材質
機械構造用炭素鋼/削出し仕様
概略質量(kg)
5.8
ピッチ径(Dp)(Φmm)
218.42
外径(Do)(Φmm)
226
下穴径d(Φmm)
18