椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS40-2A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18804084
品番
RS40-2A40T
参考基準価格(税別)
¥9,820
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
2
歯幅(mm)
7.1
チェーンNo.
RS40
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
40
材質
機械構造用炭素鋼/削出し仕様
概略質量(kg)
3.1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
161.87
外径(Do)(Φmm)
169
下穴径d(Φmm)
16