椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS140-1C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18805764
品番
RS140-1C45T
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
列数
1
歯幅(mm)
24
チェーンNo.
RS140
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
45
軸穴径(Φmm)
〜118
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
75.2
ピッチ径(Dp)(Φmm)
637.22
外径(Do)(Φmm)
662
ハブ長さL(mm)
130
ハブ径D
H
(mm)
167
下穴径d(Φmm)
38
吊下げ穴径A(Φmm)
40
吊下げ穴P.C.D.(mm)
531