椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS40-1B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18806078
品番
RS40-1B23TQ-H048N-J14D3M08
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.3
チェーンNo.
RS40
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
23
軸穴径(Φmm)
48
材質
機械構造用炭素鋼/削出し仕様
ピッチ径(Dp)(Φmm)
93.27
外径(Do)(Φmm)
100
ハブ長さL(mm)
25
ハブ径D
H
(mm)
77