椿本チエイン
スプロケット RS140-1C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
34
50
54
60
42
48
45
28
30
32
34
35
25
38
24
26
36
40
27
22
23
軸穴径(Φmm)
~103
~118
~103
~110
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18806787
品番
RS140-1C34T
参考基準価格(税別)
¥82,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
列数
1
歯幅(mm)
24
チェーンNo.
RS140
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
34
軸穴径(Φmm)
~103
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
44
ピッチ径(Dp)(Φmm)
481.75
外径(Do)(Φmm)
506
ハブ長さL(mm)
115
ハブ径D
H
(mm)
147
下穴径d(Φmm)
38
吊下げ穴径A(Φmm)
40
吊下げ穴P.C.D.(mm)
376