和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの やかん
燕三 IH対応笛吹ケトル2.5L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892925
品番
EM-054
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
質量(g)
450
容量(L)
適正:1.7
寸法(縦×横×高さ)(mm)
220×185×215
原材料
※本体:ステンレス鋼(SUS304)
満水容量(L)
2.5