画像準備中

IH対応角型揚げ鍋2点セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18892968 品番RB-2928
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ちょこっと揚げにぴったり
長い食材もゆったり
少ない油で揚げられるコンパクトな角型揚げ鍋
「揚げモノを楽しく快適に」
ベタベタ、ギトギト、美味しいけど揚げ物ってめんどう
そんなお悩みを解決した「ちょこっと揚げ」のシリーズです
コンロ周りを汚す油ハネをしっかりガード
揚げもの調理のデメリットを解消する便利な道具
アミが黒いため、スクリーン越しに揚げ物の様子が見やすい
ふっ素樹脂加工が施されているので、調理後の洗浄もスッキリ

付属品揚げアミ 質量(g)980 寸法角型揚げ鍋(24.5×14×9cm・1.9L)、オイルスクリーン(24×15×5.1cm) 内容角型揚げ鍋、オイルスクリーン×各1、※揚げアミ付 原材料※材質:揚げ鍋本体:鉄(表面シリコン樹脂加工)、アミ:鉄(クロムメッキ)、オイルスクリーン本体枠・アミ:ステンレス鋼(表面フッ素樹脂加工)、ハンドル:ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする