和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの やかん
燕三 IH対応底が広い笛吹ケトル2.5L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18893020
品番
EM-055
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
すぐ沸く
底が広い
笛吹
ケトル
IH・ガス
質量(g)
570
容量(L)
適正:1.7
寸法(縦×横×高さ)(mm)
240×225×205
原材料
※本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、笛部:ナイロン
満水容量(L)
2.5