和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 天ぷら鍋・揚げ鍋
燕三 ステンレス天ぷら鍋20cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18893047
品番
EM-076
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
頑丈でサビに強く、保温性があるステンレス製の天ぷら鍋です。
オイルポットに移しやすい注ぎ口付き。
金物の街、燕三条製にこだわったキッチンウェアシリーズ「燕三」。
IH&ガス火対応。
適合
適正油量:850g
質量(g)
600
寸法(縦×横×高さ)(mm)
255×205×105
原材料
※本体:ステンレス鋼
満水容量(L)
約2.1