和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの やかん
燕三 IHドリップケトル1.0L(BK)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18893056
品番
EM-057
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
色
黒
容量(mL)
適正:700
質量(g)
370
寸法(縦×横×高さ)(mm)
275×145×145
原材料
※本体・注ぎ口:ステンレス鋼(SUS304)、蓋:ステンレス鋼
満水容量(L)
1