和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの やかん
燕三 IH対応収納しやすいケトル2.1L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18893065
品番
EM-056
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
質量(g)
550
容量(L)
適正:1.7
寸法(縦×横×高さ)(mm)
235×205×160
原材料
※本体:ステンレス鋼(SUS304)
満水容量(L)
2.5