和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
燕三 IH対応よせしゃぶ鍋30cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18893135
品番
EM-079
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
仕様
本体:16-0ステンレス鋼(底の厚さ1.2mm)
色
シルバー
質量(g)
860
仕上
コーティングなし
寸法(縦×横×高さ)(mm)
355×355×81
原材料
※本体:ステンレス鋼
満水容量(L)
約4.2