曜日別特売

彩食庵 IH対応蓋付よせしゃぶ鍋30cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード18893248品番MB-3447
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ステンレスの一枚板からプレスして作り出されたシンプルな鍋。
取っ手代わりになる広めのフチで見た目もすっきり。
寄せ鍋やしゃぶしゃぶなどの鍋料理の他、そうめんの受け皿など、大皿としても使えます。ガラス蓋の取っ手にツールを一時置きすることができます。

質量(g)1700寸法(縦×横×高さ)(mm)355×355×140原材料※本体:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス満水容量(L)約4.2表記サイズ:蓋を含む
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする