用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー
付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり)
質量(kg)(工場扇)5.5、(ミストキット)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:(工場扇)約3.2、(ミストキット)約2.4
モーターACモーター(開放式)
消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5
操作方法ロータリー式スイッチ
噴霧量(L/min)0.18
ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式)
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
ノズル数噴霧:6
圧力(MPa)噴霧:1.3
上下角度調節上下4段階(手動式)