パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
なごみ アルミよせ鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19155054
品番
H-887
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
18
容量(L)
1.3
材質
本体:アルミニウム合金、蓋・取手:アルミニウム合金、つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)
196
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×205×85
底面の厚さ(mm)
0.6