パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
なごみ アルミよせ鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19155063
品番
H-888
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
22
容量(L)
2.1
材質
本体:アルミニウム合金、蓋・取手:アルミニウム合金、つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×245×90
底面の厚さ(mm)
0.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19155063
H-888
52683717
HC-79
韓味家 アルミ製ラーメン鍋
パール金属
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)