ニューセレット アルミ両手兼用鍋

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19155228 品番 H-2414
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂、目皿:アルミニウム合金 容量(L)3.7 サイズ(cm)20 質量(g)685 表面処理アルマイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×215×190 底面の厚さ(mm)0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19155237
2020-06-05
用途:
蒸し料理
佐藤商店 様 (卸売・小売業)

パール金属さんの商品は何を買っても安心出来ます、この鍋も軽いし使いやすくて便利です。

対象商品:
19155237
2017-08-01
用途:
蒸し器として利用

特に不具合無く使用感は普通に問題無く使用出来て居ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする