イージア ステンレス製早沸き笛吹きケトル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19156104 品番H-2566
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質本体・蓋:ステンレス鋼、取手・つまみ・笛部:ナイロン 容量(L)3 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×205 適合容量(L)2.2 底面の厚さ(mm)0.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19156104
2018-06-03
用途:
お湯を沸かすとき

底の面積が広いので、熱を逃がさず、速くお湯が沸きます。
形もおしゃれで気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
19156104
2017-06-13
用途:
これからの季節に大量の麦茶を沸かします
製造業

底の面積が大きいので早く沸きます。笛吹なので安心です。

対象商品:
19156104
2016-11-25
用途:
家事

笛の音の大きさは普通だが、気付いた点は下記の通り。
・良い点
@好みがあるが私には洒落たデザイン。
A注ぎ口は取っ手内のボタンで開き、指を離しても磁石でホールドされる。
B3リットル用(適正容量2.2リットルの記載あり)で底が更に拡がっているため、3口ガスレンジ台の一番強いバーナーでも火が外に漏れずガスが無駄にならない。
・弱点
@取っ手が固定のため、水を入れる時、内部を洗う時に邪魔に感じることがある。ただし、取っ手と本体との隙間は小さくないので、慣れれば問題ない。
A満タン(2.2リットル相当)で沸騰させると取っ手は素手では持てないほど熱くなるので、鍋掴みが必要。

6人が参考にしています
対象商品:
19156104
2017-01-25
用途:
事務所給湯室での湯沸し
医療・福祉・介護関連業

古いものと入れ替えでしたが、見た目が綺麗で沸くのが確かに早くなりました。

対象商品:
19156104
2015-12-05
用途:
日常 家族のお茶を沸かすのに使ってます。

ちょっと大きいかなと思いましたが、五徳の上にすっぽり乗りガスの炎が見えないくらいなので、熱はやかん底に全部当たってる感じです。笛の蓋を開ける仕組みになってるので仕方ないのかもしれないのですが、取っ手が動かないのはちょっと不便かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする