HB-1368 プチクック ホーロークックポット パール金属 容量1.5L ほうろう 19158606

HB-1368 プチクック ホーロークックポット パール金属 19158606 HB-1368 プチクック ホーロークックポット パール金属 19158606

プチクック ホーロークックポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード19158606 品番HB-1368
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

調理+保存ができるホーロー鍋とガラス蓋・シール蓋のセット
表面はガラス質で清潔・衛生的
酸・アルカリに強く腐食しにくい
においや色が移りにくい

容量(L)1.5 材質本体:ほうろう用鋼板、取手:ほうろう用鋼板、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木、シール蓋:ポリエチレン ブラウン 質量(g)718 サイズ(cm)15 表面処理ほうろう 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×165×130 底面の厚さ(mm)0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19158588
2020-08-07
用途:
1-2人用の味噌汁作りに。
その他業種

1-2人用の味噌汁作りに最適。
鍋蓋もついていて使いやすい。
ホーローなので汚れはこびりつきやすく取れにくいのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする