パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の ミルクパン・プチパン
デイズキッチン ステンレス製つぼ型ミルクパン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19158615
品番
HB-1049
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム21%)、取手:フェノール樹脂
サイズ(cm)
14
仕様
目盛付
質量(g)
348
本体寸法(幅W×全長×高さH)
155×295×110
底面の厚さ(mm)
0.8