パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 雪平鍋
NEWブランチ ステンレス製行平鍋
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19158633
品番
HB-629
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
サイズ(cm)
16
質量(g)
320
本体寸法(幅W×全長×高さH)
175×330×95
底面の厚さ(mm)
0.6