パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 雪平鍋
NEWブランチ ステンレス製行平鍋
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19158658
品番
HB-631
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
サイズ(cm)
20
質量(g)
440
本体寸法(幅W×全長×高さH)
215×370×110
底面の厚さ(mm)
0.6