パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 雪平鍋
NEWブランチ ステンレス製行平鍋
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
22
注文コード
19158667
品番
HB-632
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
サイズ(cm)
22
質量(g)
460
本体寸法(幅W×全長×高さH)
235×385×110
底面の厚さ(mm)
0.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19158667
HB-632
69856407
HC-559
ミラースタイル ステンレス製行平鍋 目盛付
パール金属
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)