下村企販
下村企販の 料理道具
下村企販の 鍋・釜・やかん
下村企販の 片手鍋
四角いラーメン鍋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19329144
品番
33107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
冷凍うどんなどもそのまま煮れます。
IH対応可能。
材質
ステンレス鋼、(取手)フェノール樹脂
容量(L)
1.8
適合
ガス火、100V・IH、200V・IH
サイズ
15cm
質量(g)
475
サイズ(cm)
15
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
334×195×100