117377 SN/CF C3 DL-1 モービル1 ESP フォーミュラ5W30 エクソンモービル 19427598

モービル1 ESP フォーミュラ5W30

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード19427598 品番117377 SN/CF C3 DL-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

非常に優れた清浄性能、摩耗防止性能および総合性能を提供できるよう設計された先進的な性能をもつ合成エンジンオイルです。ディーゼル車の微粒子除去フィルター(DPF) およびガソリン車の3元触媒(コンバータ)の性能を低下させないように、先端の基材を独自の技術で配合することにより処方されています。フォルクスワーゲンやアウディの多くの車両で推奨されるVW 504 00規格を求めるガソリン車や、JASO DL-1または ACEA C3規格を求める最新の高性能クリーンディーゼル乗用車・SUVに推奨されます。
従来のモービル 1 5W-30では対応できなかった、特に近年のフォルクスワーゲンやアウディの多くの車両で推奨される、VW 504 00規格を要求するガソリン車をはじめ、JASO DL-1または ACEA C3規格の適合を求める、最新の高性能クリーンディーゼル乗用車・SUV、さらにDL-1を要求するキャラバンなどのライトバンにまで推奨されます。

粘度指数164 APISN/CF SAE5W-30 規格DL-1 引火点(℃)254 流動点(℃)-45 危険等級V 動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)72.8/12.1 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル化学合成油 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※使用する車・機器の指定する規格、粘度に合わせてご使用ください。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19427607
2019-05-14
用途:
Audi 2L 型式:CDNCに使用

純正エンジンOILに比べ、OIL消費が減るとの情報から使用しましたが、どうも半分の距離しか持たない(1Lで走行できる距離)との話が戻ってきており、前評判とはだいぶ違うと思っています。

対象商品:
19427598
2018-08-21
用途:
バイク、車で使用

他より割安で購入出来てとても良いです。これからも購入したいと思います。

2015-10-07
用途:
自分用の車

最近、低粘度オイルが流行っていますが、このESPフォーミュラは普通の5W-30ではありません。ロングライフが一番売りみたいですが、実際は、硬いオイルで大体、10W-40か5W-40のどちらかのカテゴリーに入ると思います。

もともと、モービルがPAO 100%で0W-40を売っていましたが、カストロールがアメリカの裁判により、鉱物オイル精製合成油を混ぜて化学合成油というのが認められ、モービルもグレードダウンして、フラッグシップモデルのOW-40の処方も変え、PAO率減らしました。但し。本当の化学合成油に近いのは0W-40でしたから、モービルワンの中では一番高性能オイルでした。

ただ環境問題だけはついて行けず、5W-30ESPフォーミュラをだしてきましたね。多分、モービルワンの中で一番超高級オイルはこれと、0w−40だけでしょう。

日本国内のモービルで販売開始されたのは嬉しいが、値段は高いね。軽く1リッター2000円オーバー 量販店だと3000円位で売るのでは。

ワーゲン ベンツなんかなら、ロングライフ対応だから2万キロか3万キロ 3年無交換というのもありでしょうね。

わたしは最近値落ちしてきた0W-40を年2回交換で行こうと思っています。余裕があればESPフォーミュラ買いますよ。

ご参考に

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする