商品本体画像

POA-002 プチオーバル揚げ鍋 ヒロショウ 19447849 POA-002 プチオーバル揚げ鍋 ヒロショウ 19447849 POA-002 プチオーバル揚げ鍋 ヒロショウ 19447849 POA-002 プチオーバル揚げ鍋 ヒロショウ 19447849

プチオーバル揚げ鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19447849 品番POA-002
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

楕円形なので大きい食材も少ない油でOK
毎朝のお弁当作りにもちょうどよく口付きで油を移しやすい

用途揚げ物などに 付属品温度計 材質本体/鉄 本体質量(g)500 加工シリコン焼付塗装 対応オール熱源対応 寸法(cm)24×17×8 満水容量(L)1.5 適合容量(g)【油量】550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする