商品本体画像

FPZ-18 深型片手鍋ザル付 ヒロショウ 19447876 FPZ-18 深型片手鍋ザル付 ヒロショウ 19447876

深型片手鍋ザル付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19447876 品番FPZ-18
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

パスタや麺類をゆでるとの湯切りが簡単です
野菜の湯通し、下茹で、レトルト食品にも便利です
ザルは脚付き鍋から出しても食材が下につかず衛生的
深型で容量たっぷり、縁の広がったふきこぼれにくい構造
調理中でも鍋の中身が見える便利なガラス蓋付

用途調理の際に 付属品片手ザル 材質本体・ザル/ステンレス鋼、蓋/強化ガラス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂 本体質量(g)960 対応オール熱源対応 寸法(cm)36.7×21.6×18 満水容量(L)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする