パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
銀河エンボス加工ステンレス製片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19456897
品番
HC-819
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
表面はキズが付きにくい銀河材エンボス加工。オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム17%)、ふた:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
質量(g)
555
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
335×195×135
深さ(mm)
鍋:80
寸法(cm)
18