本体

CB-A-SP20-W スクエアポット20 イワタニ 19561739 CB-A-SP20-W スクエアポット20 イワタニ 19561739 CB-A-SP20-W スクエアポット20 イワタニ 19561739 CB-A-SP20-W スクエアポット20 イワタニ 19561739 CB-A-SP20-W スクエアポット20 イワタニ 19561739 CB-A-SP20-W スクエアポット20 イワタニ 19561739

スクエアポット20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19561739 品番 CB-A-SP20-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

丸みのある20cm×20cmのスクエアデザイン。ガラス蓋付きで「煮込み料理」や「蒸し料理」「オーブン料理」「炊飯」などマルチに活躍。
鍋の内側と外側に計4層のセラミックコーティングをしたアルミ製で、カセットこんろ以外にも、ガステーブルやIH調理器、オーブンでも使えます。
鍋底の4つのくぼみがイワタニのカセットこんろのごとくにはまる。安定した使用感で安心。
おしゃれなデザインで器としても使える。スクエア型だから収納もしやすい。
インテリアに合わせて選べる3色展開。おそろいカラーの「カセットフー ”ミニ”」とセットで使うと、統一感アップ。
内側も外側もセラミックコーティングされているから、こげつきにくく汚れも落ちやすい。

材質本体:アルミニウム合金、表面加工:セラミック塗装加工、ガラス蓋:強化ガラス、シリコン、PF樹脂 質量(kg)1.1 ホワイト 高さ(mm)【本体】75【ガラス蓋】31.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×213×102.5※蓋あり 満水容量(L)2.3
注意
※電子レンジは使用不可。
※オーブン使用時は蓋を外してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする