LUBROID メタルコンディショナー 二輪四輪用

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(240mL) 注文コード19646506 品番LE-2000
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高負荷・高荷重・高速摺動・高温多湿・極低温の過酷な環境下でも金属摺動面の摩擦・カジリ・焼き付き・腐食を強力に防止。愛車のエンジンを守り、ダメージの回復・パワー再生・ロングライフ化を促します。
金属摩擦による騒音・振動・発熱・電力消費を抑え、エネルギーロスを低減。オイルの熱酸化劣化が防止されオイル寿命を大幅に延ばします。驚くほど滑らかな回転摺動と省燃費効果を生み出します。
エンジンの温度上昇時、潤滑トラブルのレスキューに絶大なる効果あり。夏場のオーバーヒートを防ぎ、中古車や旧年式車のエンジン性能も再生します。
非常用発電機や長期間停止状態になるエンジンのドライブスタート、コールドスタートから確実にエンジンを保護。
海水・雨水がオイルに混入しても緊急始動と安定運転が可能。
安全性・環境対応:塩素・ハロゲン物質・重金属・PTFE・固体成分 非含有

用途
四輪・二輪、全てのサイクルエンジン、ディーゼルエンジン、ロータリーエンジンに。
ターボチャージ、過給器の有無も問いません。マニュアル・トランスミッション、デファレンシャル・ギアにもおすすめ。
その他、メタルチェーンやベアリング等に。
適合車ガソリン・ディーゼル・ロータリー車 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.24L 危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジン、また、ATFへのご使用には、おすすめしません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19646506
2025-05-23
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

確かにエンジンの音が静かになった気がしました。いろいろな添加剤試してみましたが、これからはこれでリピートしようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19646515
2024-08-16
用途:
自家用車のオイル交換時に使用している
飯塚工業 様

ルブロイド使用時エンジンが滑らかになりエンジン音とても静になり効果を感じます
これからも使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19646515
2021-12-10
用途:
車とバイクに使用
建設業・工事業

皆さんのレビュ−通り
エンジン音や振動は静かになり
スム−ズになる感じはしました。
ただし体感は人によって変わるので
私は満足でした
ただお値段が高いです

1人が参考にしています
対象商品:
19646506
2021-10-28
用途:
ミッション、デフへの添加
有限会社村上商会 様

ミッション、デフオイルに使ってます。格段にスムーズになりお気に入りです。

1人が参考にしています
対象商品:
19646506
2020-03-24
用途:
車のエンジン デフオイルに添加
製造業

500q走行あたりから、走りが軽くなり燃費も延びてきた。

1人が参考にしています
対象商品:
25683148
2024-07-23
用途:
二輪定期添加

以前から5000〜10000kmごとに添加
入れた直後から効き目体感。アイドリングが上がり、振動低減。
エンジンブレーキが甘くなる。
また4リッター買いしましたが、なにせ高い!!

1人が参考にしています
対象商品:
19646506
2018-02-16
用途:
軽自動車2台のエンジンオイルに添加しました。
吉田電気商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

エンジンの回転が滑らかになり、加速が良くなりました。
休憩時、暖房の為アイドリングさせていますが、気になる振動がなくなってぐっすり眠ってしまいます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする