TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 料理道具
TAKAGI(高儀)の 鍋・釜・やかん
TAKAGI(高儀)の 天ぷら鍋・揚げ鍋
IH両手天ぷら鍋アミ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19655433
品番
TN-20B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
IH対応。すばやく油切りができるアミ付。
サイズ(cm)
20
材質(本体)
鉄(底の厚さ0.9mm)
材質(網)
鉄
材質(取手)
鉄
満水容量(L)
2.2
用途
揚げ物調理に
表面処理
【本体】シリコン樹脂塗装、【取手・アミ】クロムメッキ
アズワン品番
64-4071-20
最適油量(L)
1