TO-20B IH温度計付両手天ぷら鍋 TAKAGI(高儀) 19655449 TO-20B IH温度計付両手天ぷら鍋 TAKAGI(高儀) 19655449

IH温度計付両手天ぷら鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19655449 品番TO-20B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

IH対応。油が外にはねにくいフード付。

サイズ(cm)20 材質(取手) 材質(本体)鉄(底の厚さ0.9mm) 材質(網) 満水容量(L)2.2 用途揚げ物調理に 表面処理【本体】シリコン樹脂塗装、【取手・アミ】クロムメッキ、【フード】アクリル樹脂塗装 アズワン品番64-4071-21 最適油量(L)1 温度計の種類バイメタル式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする